SCAME PARRE SPA - SCA770.250 LAMPADA PORTATILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP) - IP20
Con cavo di collegamento e spina - no
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
24 PZ
EAN
8001636164052
Codice prodotto
SCA770.250
Cod. produttore
770.250
Produttore
SCA
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cavo di collegamento e spina:
no
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
HEAVY DUTY IP20 60W E27 senza cavo