SCAME PARRE SPA - SCA749.5005-350 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 749.5005-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001636036540
Codice prodotto
SCA749.5005-350
Cod. produttore
749.5005-350
Produttore
SCA
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
1
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
50 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0



