AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA749.3005-354 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 749.3005-354

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 4 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636036533

Codice prodotto

SCA749.3005-354

Cod. produttore

749.3005-354

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

4 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

1

Numero di conduttori:

5

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo con disgiuntore, presa 3P+N+T da 32A, cavo da 30 mt. tipo H07RN-F 5x4, supporto mobile per quadri Serie BLOCK 4. Norma di riferimento IEC 61316. IP44. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 7000W. Potenzaq prelevabile a cavo svolto: 14000W