AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.4005-898 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 746.4005-898

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA746.4005-898 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Avvolgimento automatico - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636229348

Codice prodotto

SCA746.4005-898

Cod. produttore

746.4005-898

Produttore

SCA

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Avvolgimento automatico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

IP20 16A 2P+T 230V 40m