AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA746.3010-054 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 746.3010-054

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA746.3010-054 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636061955

Codice prodotto

SCA746.3010-054

Cod. produttore

746.3010-054

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

1

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso industriale, con 2 prese industriali e 1 domestica e disgiuntore termico. • Con spina 2P+T 16A • Dotato di 2 prese CEE 230V 2P+T e 1 presa standard italiano P17/11 - 16 A • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1800W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3600W. • Tensione: 230 V~