SCAME PARRE SPA - SCA745.5505-006.P PIATTELLO DI RICAMBIO - 745.5505-006.P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Avvolgimento automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE
Confezione
1 PZ
EAN
8001636315645
Codice prodotto
SCA745.5505-006.P
Cod. produttore
745.5505-006.P
Produttore
SCA
Avvolgimento automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
IP55 50m


