AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA745.5505-003 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 745.5505-003

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA745.5505-003 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636039084

Codice prodotto

SCA745.5505-003

Cod. produttore

745.5505-003

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

4

Numero di conduttori:

5

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso industriale con 4 prese e disgiuntore. Tipo di spina da 16A 3P+N+T; 2 prese CEE da 16A 2P+T E 2 prese CEE da 16A 3P+T.Potenza prelavabile a cavo avvolto: 4000W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000 W.