AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA745.5005-094 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 745.5005-094

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA745.5005-094 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Avvolgimento automatico - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636036717

Codice prodotto

SCA745.5005-094

Cod. produttore

745.5005-094

Produttore

SCA

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Avvolgimento automatico:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

IP44 16A 3P+N+T 400V 50m