AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA709.4820 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 709.4820

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA709.4820 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636075471

Codice prodotto

SCA709.4820

Cod. produttore

709.4820

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

20 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso domestico con disgiuntore. Tipo spina : 2P+T-16A-(S17); Tipo prese : 4x2P+T-16A-(FRANCESE);lunghezza cavo 20 mt. Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1200W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3200W.