AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA690.4205-062 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA690.4205-062 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Gomma

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Conforme alle norme MIL - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636098661

Codice prodotto

SCA690.4205-062

Cod. produttore

690.4205-062

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Gomma

Lunghezza del cavo:

2 m

Conforme alle norme MIL:

no

IP44