SCAME PARRE SPA - SCA689.004 SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Universale
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di ingressi - 7
Confezione
48 PZ
EAN
8001636279015
Codice prodotto
SCA689.004
Cod. produttore
689.004
Produttore
SCA
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno