SCAME PARRE SPA - SCA679.2024.2 CENTRALINO - 679.2024.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636484303
Codice prodotto
SCA679.2024.2
Cod. produttore
679.2024.2
Produttore
SCA
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
256 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza:
400 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì


