AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA679.1018.2 CENTRALINO - 679.1018.2

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA679.1018.2 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 16

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636484280

Codice prodotto

SCA679.1018.2

Cod. produttore

679.1018.2

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

16

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

328 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

IP66 PARETE 18 MOD. GRIGIO