SCAME PARRE SPA - SCA677.3036.2-HW CENTRALINO FILO MURO - 677.3036.2-HW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP40
Struttura espandibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001636307145
Codice prodotto
SCA677.3036.2-HW
Cod. produttore
677.3036.2-HW
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP40
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
IP40 PARETI IN CARTONGESSO 36+6 MÓD. BIANCO


