AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA677.2024.1-HW CENTRALINO FILO MURO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA677.2024.1-HW CENTRALINO FILO MURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Con piastra di montaggio - no

  • Struttura espandibile -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636311227

Codice prodotto

SCA677.2024.1-HW

Cod. produttore

677.2024.1-HW

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con piastra di montaggio:

no

Struttura espandibile:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

IP40 PARETI IN CARTONGESSO 24+4 MÓD. BIANCO