SCAME PARRE SPA - SCA675.4036 CENTRALINO - 675.4036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 434 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636076737
Codice prodotto
SCA675.4036
Cod. produttore
675.4036
Produttore
SCA
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
434 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
420 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
95 mm


