AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA675.2104 CENTRALINO - 675.2104

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA675.2104 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636076713

Codice prodotto

SCA675.2104

Cod. produttore

675.2104

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

180 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Profondità:

75 mm

estendibile a 4.5 moduli (4+1/2)