SCAME PARRE SPA - SCA673.5154B.0012 CENTRALINO - 673.5154B.0012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636140254
Codice prodotto
SCA673.5154B.0012
Cod. produttore
673.5154B.0012
Produttore
SCA
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di copertura:
Nessuno
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì


