AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA673.4136B.0012 CENTRALINO - 673.4136B.0012

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA673.4136B.0012 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636140247

Codice prodotto

SCA673.4136B.0012

Cod. produttore

673.4136B.0012

Produttore

SCA

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di copertura:

Nessuno

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

IP40 PARETE 36 DIN 36+4 MOD. BIANCO