SCAME PARRE SPA - SCA673.4136 CENTRALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 434 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636075112
Codice prodotto
SCA673.4136
Cod. produttore
673.4136
Produttore
SCA
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
434 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
400 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Profondità:
140 mm