SCAME PARRE SPA - SCA673.2104 CENTRALINO - 673.2104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Coperchio / Porta trasparente - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636075044
Codice prodotto
SCA673.2104
Cod. produttore
673.2104
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Coperchio / Porta trasparente:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
190 mm
Larghezza:
135 mm
Profondità:
108 mm


