SCAME PARRE SPA - SCA672.5316 CONTENITORE MODULARE - 672.5316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 550 mm
Larghezza - 328 mm
Profondità - 140 mm
Numero RAL - 7035
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636182551
Codice prodotto
SCA672.5316
Cod. produttore
672.5316
Produttore
SCA
Altezza:
550 mm
Larghezza:
328 mm
Profondità:
140 mm
Numero RAL:
7035
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese flangia 136x125. Con pannello per 2 prese Serie OMNIA 16A e 32A e 1 presa Serie OMNIA 63A.



