AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA672.2016.1102 CENTRALINO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA672.2016.1102 CENTRALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 16

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636216102

Codice prodotto

SCA672.2016.1102

Cod. produttore

672.2016.1102

Produttore

SCA

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

16

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

IP66 PARETE M250 16 MOD. GRIGIO