AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA672.1300 CONTENITORE MODULARE - 672.1300

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 328 mm

  • Profondità - 115 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636051529

Codice prodotto

SCA672.1300

Cod. produttore

672.1300

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

150 mm

Larghezza:

328 mm

Profondità:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero RAL:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)