AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA659.SC5141-11G EROGATORE SMART-C - OPTIMA - 659.SC5141-11G

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA659.SC5141-11G EROGATORE SMART-C - OPTIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Zoccolo interrato

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Altezza - 580 mm

  • Larghezza - 1.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636300566

Codice prodotto

SCA659.SC5141-11G

Cod. produttore

659.SC5141-11G

Produttore

SCA

Metodo di montaggio:

Zoccolo interrato

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Altezza:

580 mm

Larghezza:

1.4 mm

Profondità:

450 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK10

IP56