SCAME PARRE SPA - SCA659.DB5181-05 EROGATORE DOMINO-OPTIMA INOX - 659.DB5181-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Zoccolo interrato
Altezza - 487 mm
Larghezza - 1.235 mm
Profondità - 375 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8001636280134
Codice prodotto
SCA659.DB5181-05
Cod. produttore
659.DB5181-05
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Zoccolo interrato
Altezza:
487 mm
Larghezza:
1.235 mm
Profondità:
375 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
IP66


