AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA658.8856-138 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA658.8856-138 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 100 A

  • Carico massimo allacciabile - 55 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 670 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636214306

Codice prodotto

SCA658.8856-138

Cod. produttore

658.8856-138

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

100 A

Carico massimo allacciabile:

55 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

670 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

785 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

400 mm

IP65