AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA658.8058-090 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA658.8058-090 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 670 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 785 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636214030

Codice prodotto

SCA658.8058-090

Cod. produttore

658.8058-090

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

670 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

785 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

400 mm

IP66