SCAME PARRE SPA - SCA658.6958-088 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 100 A
Carico massimo allacciabile - 55 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 670 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie MBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636213811
Codice prodotto
SCA658.6958-088
Cod. produttore
658.6958-088
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
100 A
Carico massimo allacciabile:
55 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
670 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
2
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
785 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
2
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
400 mm