AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA657.6134-008 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA657.6134-008 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 18 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636204628

Codice prodotto

SCA657.6134-008

Cod. produttore

657.6134-008

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

18 kVA

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

520 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

475 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Profondità:

380 mm

MBOX è una gamma di quadri da cantiere realizzati in materiale termoplastico antiurto. La serie comprende tre diversi versioni: MBOX2, MBOX3 ed MBOX5 con potenza massima di 85 KW e grado di protezione IP66. L'estrema compattezza degli involucri e la maniglia a scomparsa rendono i quadri facilmente trasportabili all'interno del cantiere. L'elevato numero di moduli DIN installabili rende la serie MBOX estremamente flessibile ed adatta a soddisfare tutte le esigenze impiantistiche. I quadri MBOX sono equipaggiabili con prese industriali, con prese domestiche stagne o con prese interbloccate fino a 63A. L'illuminazione del vano prese e di quello protezioni tramite sensore crepuscolare, di serie in MBOX 3 e 5, tutela la sicurezza dell'operatore anche in condizioni di scarsa visibilità Ogni quadro viene fornito con dichiarazione di conformità e schema elettrico. Per qualsiasi esigenza di personalizzazione è attivo in SCAME un puntuale servizio di analisi e preventivazione.