SCAME PARRE SPA - SCA657.0121 KIT CAVALLETTO - 657.0121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie MBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636211916
Codice prodotto
SCA657.0121
Cod. produttore
657.0121
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
Cavalletto


