AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.7024-735 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.7024-735 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 365 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 440 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636216003

Codice prodotto

SCA656.7024-735

Cod. produttore

656.7024-735

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

290 mm

IP66