AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA656.5924-113 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA656.5924-113 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 32 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 365 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636196282

Codice prodotto

SCA656.5924-113

Cod. produttore

656.5924-113

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

32 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

365 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

440 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

2

Profondità:

290 mm

Quadro di distribuzione con fusibili, numero di prese interbloccate: 4x2P+T 16A.