SCAME PARRE SPA - SCA655.46020 PANNELLO CON FERITOIA DIN - 655.46020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 460 mm
Numero di moduli per guida DIN - 20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080918
Codice prodotto
SCA655.46020
Cod. produttore
655.46020
Produttore
SCA
Altezza:
150 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
460 mm
Numero di moduli per guida DIN:
20
Pannello standard con feritoia DIN completo di guida DIN


