SCAME PARRE SPA - SCA655.0141 PORTA CIECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Porta a vetri - no
Larghezza - 460 mm
Altezza - 670 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636088440
Codice prodotto
SCA655.0141
Cod. produttore
655.0141
Produttore
SCA
Modello:
Porta incernierata / a battente
Porta a vetri:
no
Larghezza:
460 mm
Altezza:
670 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Porta cieca grigia in metallo verniciato