SCAME PARRE SPA - SCA655.0130 CASSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di copertura - Nessuno
Tipo di porta - Nessuno
Altezza - 520 mm
Larghezza - 460 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636088402
Codice prodotto
SCA655.0130
Cod. produttore
655.0130
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Altezza:
520 mm
Larghezza:
460 mm
Profondità:
245 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Materiale (del corpo):
Acciaio
Classe di protezione:
II