SCAME PARRE SPA - SCA655.0046 CONTROPORTA - 655.0046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080796
Codice prodotto
SCA655.0046
Cod. produttore
655.0046
Produttore
SCA
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
460 mm
Altezza:
670 mm
Controporta cieca grigia


