SCAME PARRE SPA - SCA655.0021 PORTA CIECA - 655.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie EASYBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636080659
Codice prodotto
SCA655.0021
Cod. produttore
655.0021
Produttore
SCA
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
460 mm
Altezza:
370 mm
Porta cieca grigia in lega termoplastica


