AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA644.0345-PBW SCATOLA DA PARETE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA644.0345-PBW SCATOLA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636307503

Codice prodotto

SCA644.0345-PBW

Cod. produttore

644.0345-PBW

Produttore

SCA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP66

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

IP66 PULSANTE 1NO+1NC BIANCO TERMOINDURENTE