AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA632.5506-1205 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA632.5506-1205 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 272 mm

  • Larghezza - 414 mm

  • Profondità - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636250748

Codice prodotto

SCA632.5506-1205

Cod. produttore

632.5506-1205

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP66

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

272 mm

Larghezza:

414 mm

Profondità:

110 mm

IP66