AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA630.3506-059 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA630.3506-059 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Conforme alle norme MIL - no

  • Altezza - 136 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636029337

Codice prodotto

SCA630.3506-059

Cod. produttore

630.3506-059

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del cavo:

2 m

Conforme alle norme MIL:

no

Altezza:

136 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

105 mm

IP66