AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YF325B INT. MAN/SEZ CON PORTAFUSIBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YF325B INT. MAN/SEZ CON PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Versione come interruttore di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636265797

Codice prodotto

SCA590.YF325B

Cod. produttore

590.YF325B

Produttore

SCA

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Versione come interruttore di sicurezza:

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

32A 3P+N gG 10,3x38mm F1 BOX (B)