AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA163B-C COMMUTATORE - 590.YA163B-C

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA163B-C COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636301631

Codice prodotto

SCA590.YA163B-C

Cod. produttore

590.YA163B-C

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione inverter:

Potenza di commutazione a 400 V:

8 kW

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

16 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

8 kW

16A 3P C1 BOX (B)