AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.PU005 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.PU005 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 16 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636326009

Codice prodotto

SCA590.PU005

Cod. produttore

590.PU005

Produttore

SCA

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

16 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Integrabile

MORSETTI A VITE