AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.PR01R4N PULSANTE DI EMERGENZA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.PR01R4N PULSANTE DI EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 40 mm

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636153674

Codice prodotto

SCA590.PR01R4N

Cod. produttore

590.PR01R4N

Produttore

SCA

Tipo di sblocco:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

40 mm

1 posto - sblocco a rotazione