SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004008 CONTATTO AUSILIARIO IN SCAMBIO - 590.PL004008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
5 PZ
EAN
8001636146003
Codice prodotto
SCA590.PL004008
Cod. produttore
590.PL004008
Produttore
SCA
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Integrabile


