SCAME PARRE SPA - SCA590.KGE16003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.KGE16003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636303765
Codice prodotto
SCA590.KGE16003
Cod. produttore
590.KGE16003
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Potenza di commutazione a 400 V:
85 kW
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
160 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
8 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
85 kW


