AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.JEM3205 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.JEM3205

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.JEM3205 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636294735

Codice prodotto

SCA590.JEM3205

Cod. produttore

590.JEM3205

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

32A 3P+N IP66 Y1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 960°C