SCAME PARRE SPA - SCA590.EM3214 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.EM3214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ISOLATORS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636193595
Codice prodotto
SCA590.EM3214
Cod. produttore
590.EM3214
Produttore
SCA
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Potenza di commutazione a 400 V:
15 kW
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
32 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
15 kW



