AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.BK020 KIT BLOCCOPORTA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.BK020 KIT BLOCCOPORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8001636197876

Codice prodotto

SCA590.BK020

Cod. produttore

590.BK020

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione inverter:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

INVOLUCRI IN TERMOPLASTICO Y01 GW 650°C